WATTS 800M4-FR-SH 3/4 Dirençli Basınçlı Vakum Kesici, 3/4 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Vakum Kırıcı |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut sitili | açı |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 10.3 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 800M4FR |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4FR 1 | 1" | - | 1" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €232.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €210.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
U800M4-FR 1 | 1" | Dişi Dişli | 1" | Birlik Ortak | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €381.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
U800M4-FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Birlik Ortak | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €365.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4-FR 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Dişi Dişli | 1 1 / 2 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €838.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4FR 1/2 | 1 / 2 " | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €272.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4-FR 2 | 2" | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €936.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00