WATTS 87SI-T 3 Y Pislik Tutucu, 3 İnç Giriş, 3/64 Elek Boyutu, 720 Psi Basınç
Öğe: CB3FHD
Model: 87SI-T3Çapraz Referans: 0823080
€6,830.04 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Döküm |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Paslanmaz çelik |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Conta Malzemesi | PTFE |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | 87SI |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 1 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 3 / 64 " |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 720 Psi |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87SI-T1 | Dişi Dişli | 1" | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Jan-32 | €1,253.24 | TEKLİF TALEBİ
|
87SI-T 1 1/2 | Dişi Dişli | 1 1 / 2 " | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Jan-32 | €2,087.04 | TEKLİF TALEBİ
|
87SI-T 1 1/4 | Dişi Dişli | 1 1 / 4 " | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Jan-32 | €1,513.91 | |
87SI-T2 | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Jan-32 | €2,674.62 | TEKLİF TALEBİ
|
87SI-T 2 1/2 | Dişi Dişli | 2 1 / 2 " | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 1 / 4 " | Dişi Dişli | 3 / 64 " | €4,332.03 | TEKLİF TALEBİ
|
87 SI-SW 1 | Soket | 1" | Soket | Soket | 1 / 2 " | Soket | Jan-32 | €1,253.24 | TEKLİF TALEBİ
|
87SI-SW 1 1/4 | Soket | 1 1 / 4 " | Soket | Soket | 1 / 2 " | Soket | Jan-32 | €1,513.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00