Watts 911-m3 | Tarak Doldurma Vanası/geri akış Önleyici 1/2in | 46a967 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 911-M3 Kombine Dolum Vanası / geri akış Önleyici 1 / 2in | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 Tarak Doldurma Vanası/geri akış Önleyici 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RHV Modeli: 911-M3Çapraz Referans: 46A967
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
€283.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası
Ayar Aralığı10 - 25 psi
gövde MalzemesiDökme demir
Bağlantı TürüFNPT ve NPT Birliği
Yükseklik5.25 "
uzunluk8.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı212 Derece F
Maks. Basınç100 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)7.46
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı Türü+Ücret
WATTS 911S-M3 Doldurma Vanası ve Geri Akış Önleyici, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 6.9 Bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3PirinçFNPT x Ter BirliğiGeri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası€231.95
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 1/2 İnç Uzunluk | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (BASINLI)--Geriakım önleyici€504.47
WATTS 1/2 BD911S Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 İnç Uzunluk, 7 İnç Yükseklik | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Geriakım önleyici€508.87
WATTS 1/2 BD911T Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 İnç Uzunluk, 7 İnç Yükseklik | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Geriakım önleyici€508.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 911-M3 Tarak Doldurma Vanası/geri akış Önleyici 1/2 inç
€283.55 / Adet