Watts 911s-m3 | Doldurma Vanası ve Geri Akış Önleyici, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 6.9 Bar | 46a968 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 911S-M3 Doldurma Vanası ve Geri Akış Önleyici, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 6.9 Bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 Doldurma Vanası ve Geri Akış Önleyici, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 6.9 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RHW Modeli: 911S-M3Çapraz Referans: 46A968 / 386461

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€231.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası
Ayar Aralığı10 - 25 psi
Vücut BakımıDemir
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
KaplamaYok hayır
Bağlantı TürüFNPT x Ter Birliği
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Yükseklik5.25 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiBirliği Lehim
KurşunMevcut
uzunluk8.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı212 Derece F
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.212 Derece F
Maks. Çalışma basıncı6.9 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. Dizi911
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Boru Boyutu1 / 2 "
Koltuk malzemesiPaslanmaz çelik
SüzgeçYok hayır
Valf TipiKapatma Valfi Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)7.46
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı Türü+Ücret
WATTS 911-M3 Kombine Dolum Vanası / geri akış Önleyici 1 / 2in | AG6RHV 46A967 911-M3Dökme demirFNPT ve NPT BirliğiGeri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası€277.32
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 1/2 İnç Uzunluk | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (BASINLI)--Geriakım önleyici€466.31
WATTS 1/2 BD911S Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 İnç Uzunluk, 7 İnç Yükseklik | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Geriakım önleyici€470.37
WATTS 1/2 BD911T Geri Akış Önleyicili Kazan Besleme Vanası, 1/2 İnç Boyut, 8 İnç Uzunluk, 7 İnç Yükseklik | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Geriakım önleyici€470.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 911S-M3 Doldurma Vanası ve Geri Akış Önleyici, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 6.9 Bar
€231.95 / Adet