Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 957-AG Hava Boşluğu 2 Serisi ile 1-2 / 10 ila 957 İnç Kullanım | AB3BFL 1RCX9 / 111764

WATTS 957-AG Hava Boşluğu 2-1/2 ila 10 İnç, 957 Serisi ile Kullanım

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BFL Modeli: 957-AGÇapraz Referans: 1RCX9 / 111764
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
€457.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Boşluğu
Bağlantı TürüNPT
uzunluk10.187 "
MalzemeDökme demir
Maks. Basınç140 psi
beden2-1 / 2 "- 10"
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+uzunlukMalzemeMaks. BasınçbedengenişlikÜcret
WATTS 909 AGC Hava Boşluğu 3/4 ila 1 İnç Npt 909 Serisi ile Kullanın | AB2BGE 1KYA3 909 AGKNPTHava Boşluğu4.875 "Dökme demir140 psi3 / 4 "ila 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Hava Boşluğu 4 ila 6 İnç Npt 909 Serisi ile Kullanın | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTHava Boşluğu9.625 "Dökme demir140 psi4 "6 için"6.38 "€572.00
WATTS 909 AGA Hava Boşluğu 1 Serisi ile 4/1 ila 2/909 İnç Kullanım | AB2BHH 1KYE8 909 AĞNPTHava Boşluğu3.125 "Dökme demir140 psi1/4 "ila 1/2"2.38 "€155.39
WATTS 909 AGF Hava Boşluğu 1-1 / 4 ila 3 İnç Seri 909 ile Kullanım | AB2BHK 1KYF1 909 AGFNPTHava Boşluğu6.75 "Dökme demir140 psi1-1 / 4 "- 3"4.38 "€310.34
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Hava Boşluğu 3 İnç Npt 909 Serisi ile Kullanın | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTHava Boşluğu9.625 "Dökme demir175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Hava Boşluğu 4 İnç Npt 909 Serisi ile Kullanın | AE7WDP 6AUX1 909 Genel Kurul 8-10 909NPTHava Boşluğu11.25 "Dökme demir175 psi4mm7.38 "€880.77
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE Test Horozu 1/8 İnç Rk-sae-tc ile Kullanım | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAETest Horozu11.25 "Bronz-1 / 8 "7.38 "€16.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 957-AG Hava Boşluğu 2-1/2 ila 10 İnç, 957 Serisi ile Kullanım
€457.34 / Adet