WATTS 957N-NRS 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | N-Desen |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 957 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 4" |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Valf Tipi | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | malzeme | €6,780.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-OSY3 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 3" | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 3" | malzeme | €7,406.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-OSY4 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 4" | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | Aksesuara Vana | €9,005.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-OSY6 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 6" | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 6" | Aksesuara Vana | €14,532.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-OSY8 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 8" | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | €22,206.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-OSY10 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | 10 " | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 10 " | Aksesuara Vana | €26,324.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
957N-NRS3 | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | 3" | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | €5,383.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00