Watts Bd1156f | Basınç Regülatörü, 3-1/2 İnç Uzunluk, Bronz, 8 ila 21 Psi Maks. Basınç | 54tp06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS BD1156F Basınç Regülatörü, 3-1 / 2 İnç Uzunluk, Bronz, 8 ila 21 Psi Maks. Basınç | CD3THW 54TP06

WATTS BD1156F Basınç Regülatörü, 3-1/2 İnç Uzunluk, Bronz, 8 - 21 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CD3THW Modeli: BD1156FÇapraz Referans: 54TP06

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€91.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik6.5 "
Giriş Boyutu3 / 4 "
uzunluk3.5 "
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.212 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı8 - 21 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıYükseklikGiriş BoyutuÜcret
WATTS p-60 Minyatür Basınç Regülatörü, 0 - 125 psi Ayar Aralığı, 1/4 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiTermoplastik-150 Derece F1 / 4 "0 - 125 psi3"1 / 4 "€83.61
WATTS 3/4 LFH560-G Basınç Regülatörü 3/4 İnç 10 - 60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiKurşunsuz PirinçSAVAŞ x MGHT140 Derece F3 / 4 "10 - 60 psi2.25 "3 / 4 "€172.95
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiKurşunsuz PirinçFNPT140 Derece F1 / 2 "20 - 175 psi4.375 "1 / 2 "€500.85
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiPirinçFNPT140 Derece F1 / 4 "1 - 25 psi4.375 "1 / 4 "€341.81
WATTS LF263A 50-175 Basınç Regülatörü 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€211.58
WATTS LF215M1 0-50 1/4 Basınç Regülatörü, Dişi Dişli, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Pirinç--1 / 4 "--1 / 4 "€779.56
WATTS LF215M1 0-20 1/4 Basınç Regülatörü, Dişi Dişli, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Pirinç--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS BD1156F Basınç Regülatörü, 3-1/2 İnç Uzunluk, Bronz, 8 - 21 Psi Maks. Basınç
€91.68 / Adet