WATTS BF-03-121-1G-M2 2 1/2 Lug Kelebek Vana, 289 In. lbs. Tork, 2 1/2 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Cv | 220 dev / dak |
Disk Malzemesi | Alüminyum Bronz |
Kuru Çalışma Torku | 289 inç-lbs. |
Giriş Bağlantısı | Temmuz |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Temmuz |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | BF03-121 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Temmuz |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Temmuz |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Valf Tasarımı | Temmuz |
Islak Çalışma Torku | 190 inç-lbs. |
Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Mil Malzemesi | Islak Çalışma Torku | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 18680 inç-lbs. | 28020 inç-lbs. | 24 " | 150 psi | €18,764.70 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 5500 inç-lbs. | 10027 inç-lbs. | 16 " | 150 psi | €6,717.46 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 250 inç-lbs. | 387 inç-lbs. | 3" | 200 PSI | €643.67 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 200 PSI | €585.84 | |
BF-03-121-25-M2 4 | Buna N | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 200 PSI | €388.44 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 200 PSI | €749.91 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 600 inç-lbs. | 959 inç-lbs. | 5" | 200 PSI | €485.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00