Watts Bf03-121-1p-m2 6 | Lug Kelebek Vana, 1542 In. lbs. Tork, 6 İnç Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS BF03-121-1P-M2 6 Lug Kelebek Vana, 1542 In. lbs. Tork, 6 İnç Giriş | BY8VFL T526795

WATTS BF03-121-1P-M2 6 Lug Kelebek Vana, 1542 İn. lbs. Tork, 6 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: BY8VFL Model: BF03-121-1P-M2 6Çapraz Referans: T526795

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,254.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiEğilebilir Demir
Kontrol TipiKilitleme Kolu Kolu
Disk MalzemesiAlüminyum Bronz
Kuru Çalışma Torku1542"- Lbs.
Giriş Boyutu6"
Giriş TipiTemmuz
KurşunMevcut değil
Mfr. DiziBF03-121
Min. Sıcaklık5 Derece F
Çıkış Boyutu6"
Çıkış tipiTemmuz
Koltuk malzemesiEPDM
Mil Malzemesi416 Paslanmaz Çelik
Valf TasarımıTemmuz
Islak Çalışma Torku907"- Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66

Ürün Detayı:

Lug Kelebek Vana, 1542 In. lbs. Tork, 6 İnç Giriş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol TipiKuru Çalışma TorkuGiriş BoyutuÇıkış BoyutuIslak Çalışma TorkuÜcret
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 Lug Kelebek Vana, 289 İn. lbs. Tork, 2 1/2 İnç Giriş | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Kilitleme Kolu Kolu289"- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190"- Lbs.€596.11
WATTS BF03-121-1P-M2 3 Lug Kelebek Vana, 387 İn. lbs. Tork, 3 İnç Giriş | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Kilitleme Kolu Kolu387"- Lbs.3"3"250"- Lbs.€592.96
WATTS BF03-121-1P-M2 4 Lug Kelebek Vana, 644 İn. lbs. Tork, 4 İnç Giriş | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Kilitleme Kolu Kolu644"- Lbs.4"4"390"- Lbs.€818.90
WATTS BF03-121-1P-M2 5 Lug Kelebek Vana, 959 İn. lbs. Tork, 5 İnç Giriş | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Kilitleme Kolu Kolu959"- Lbs.5"5"600"- Lbs.€1,032.11
WATTS BF03-121-45 2 1/2 Lug Kelebek Vana, 289 İn. lbs. Tork, 2 1/2 İnç Giriş | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Kol Kolu289"- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190"- Lbs.€594.55
TEKLİF TALEBİ
WATTS BF03-121-45 2 Lug Kelebek Vana, 214 İn. lbs. Tork, 2 İnç Giriş | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Kol Kolu214"- Lbs.2"2"134"- Lbs.€585.02
TEKLİF TALEBİ
WATTS BF03-121-45 4 Lug Kelebek Vana, 644 İn. lbs. Tork, 4 İnç Giriş | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Kol Kolu644"- Lbs.4"4"390"- Lbs.€805.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS BF03-121-1P-M2 6 Lug Kelebek Vana, 1542 İn. lbs. Tork, 6 İnç Giriş
€1,254.88 / Adet