Watts C1/4tfae | Evaporatif Soğutucu Vana ve Şamandıra | 2zdr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS C1 / 4TFAE Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra | AC4EGK 2ZDR4

WATTS C1/4TFAE Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EGK Modeli: C1/4TFAEÇapraz Referans: 2ZDR4
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
€46.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evaporatif Soğutucu Valf ve Şamandıra
Bağlantı TürüSıkıştırma
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çubuk uzunluğu5-3 / 4 "
Çubuk malzemesiPirinç
beden1 / 4 "
Valf Akışı - Akış (1)1.5
Valf Akışı - Akış (2)3
Valf Akışı - Basınç (1)50
Valf Akışı - Basınç (2)100
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzunluk ve Montaj Boyutu (11 "x 3/4")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
WATTS STD-CA Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMnpt3 / 8 "€55.31
WATTS C3 / 8TF Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFSıkıştırma3 / 8 "€54.09
WATTS C1 / 4TF-1 Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Sıkıştırma1 / 4 "€39.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C1/4TFAE Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra
€46.83 / Adet