Watt Std-ca | Evaporatif Soğutucu Vana ve Şamandıra | 2zdr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS STD-CA Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGG 2ZDR1

WATTS STD-CA Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EGG Modeli: STD-CAÇapraz Referans: 2ZDR1

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€57.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evaporatif Soğutucu Valf ve Şamandıra
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çubuk uzunluğu2"
Çubuk malzemesiPirinç
beden3 / 8 "
UPC098268435658
Valf Akışı - Akış (1)1.5
Valf Akışı - Akış (2)3
Valf Akışı - Basınç (1)50
Valf Akışı - Basınç (2)100
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzunluk ve Montaj Boyutu (8 "x 3/4")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
WATTS C3 / 8TF Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFSıkıştırma3 / 8 "€56.35
WATTS C1 / 4TF-1 Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Sıkıştırma1 / 4 "€41.20
WATTS C1 / 4TFAE Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAESıkıştırma1 / 4 "€52.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS STD-CA Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra
€57.62 / Adet