WATTS C200-DNRS 4 Çiftli Çek Valf Geri Akış Önleyici Grubu, Kapatma Valfi, 4 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-DOSY 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €3,712.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-OSYXPIV4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €4,143.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-OSYXPIV3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €3,511.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-OSYXPIV6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €6,475.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-OSYXPIV8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €12,805.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-DNRS8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €24,185.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
C200-DNRS10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €34,039.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00