WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibat, Kapatma Vanası, 6 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 6" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | cfm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C300-OSYXPIV-CFM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €5,476.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €6,343.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-CFM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €13,838.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €5,476.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €6,343.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €13,838.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €8,039.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00