WATTS C400-OSY 10 Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici Tertibatı, 10 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 10 " |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
C400-OSY-FXG 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Yivli Eklem | €3,842.87 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-OSY-FXG 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Yivli Eklem | €4,320.81 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-OSY-FXG 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Yivli Eklem | €5,745.81 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-OSY-FXG 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Yivli Eklem | €9,104.78 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-DNRS 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €8,080.82 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-DNRS10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €48,168.69 | TEKLİF TALEBİ
|
C400-DNRS3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €9,134.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00