WATTS C500N-OSY-LM 4 Düşük Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
C500N-OSY-LM10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €28,636.48 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-DOSY-C 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,454.60 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-DOSY-C 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €7,178.18 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-DOSY-C 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €8,431.52 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-OSY-LM3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €6,244.48 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-OSY-LM8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €19,117.14 | TEKLİF TALEBİ
|
C500N-OSY-LM6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €10,951.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00