Watts C6flt | Şamandıra Topu Yuvarlak Bakır 6 In | 4uv75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS C6FLT Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AD9TYR 4UV75

WATTS C6FLT Şamandıra Topu Yuvarlak Bakır 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9TYR Modeli: C6FLTÇapraz Referans: 4UV75
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
€184.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.6"
Yüzer Özgül Ağırlık0.127
Float Ağırlık0.88 oz.
MalzemeBakır
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Shapeyuvarlak
dişliKendisi, 1 / 4-20
UPC098268862140

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüzer Dia.MalzemeMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziShapeÜcret
WATTS CX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Bakır 4 In | AC4EGU 2ZDT5 Müşteri Deneyimi 4x5-4"Bakır200 Derece F--Dikdörtgen€119.48
WATTS C-4 Float Ball Yuvarlak Bakır 4 In | AC4EGV 2ZDT6 Cı-4-4"Bakır200 Derece F--yuvarlak€109.07
WATTS C5 Float Ball Yuvarlak Bakır 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Bakır200 Derece F--yuvarlak€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€124.50
WATTS C6-3 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€132.31
WATTS C7 Float Ball Yuvarlak Bakır 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Bakır200 Derece F--yuvarlak€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Plastik 4 inç | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastik140 Derece F--Dikdörtgen€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C6FLT Şamandıra Topu Yuvarlak Bakır 6 İnç
€184.81 / Adet