WATTS G4000-FDA 2 Flanşlı Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 140 Derece F
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Yok hayır |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Dökme demir |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Cv | 330 dev / dak |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | G4000-FDA |
Min. Sıcaklık | 60 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Bağlantı Noktası Türü | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Mil Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Tork | 450 inç-lbs. |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Giriş Boyutu | + | Maks. Sıcaklık. | Mfr. Dizi | Çıkış Boyutu | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 6 | Kol Kolu | 6" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 6" | 3190 | €2,695.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 3 | Kol Kolu | 3" | Flanşlı Küresel Vana | 363 Derece F | G4000M1 | 3" | 750 | €968.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 2 | Kol Kolu | 2" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 2" | 450 inç-lbs. | €1,254.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 2 1/2 | Kol Kolu | 2 1 / 2 " | Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 inç-lbs. | €909.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 4 | Kol Kolu | 4" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 4" | 1420 inç-lbs. | €1,521.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00