WATTS G4000-M1 3 Flanşlı Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 363 Derece. F, 200 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Yok hayır |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Dökme demir |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 363 Derece F |
Mfr. Dizi | G4000M1 |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Bağlantı Noktası Türü | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Mil Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | Standart |
Tork | 750 |
Tip | malzeme |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | Paslanmaz çelik |
WOG (PSI) | 200 Psi |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Giriş Boyutu | + | Maks. Sıcaklık. | Mfr. Dizi | Çıkış Boyutu | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 6 | Kol Kolu | 6" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 6" | 3190 | €2,695.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-FDA2 | Dişli Operatörü | 2" | Flanşlı Küresel Vana | 140 Derece F | G4000-FDA | 2" | 450 inç-lbs. | €1,805.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 2 | Kol Kolu | 2" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 2" | 450 inç-lbs. | €1,254.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 2 1/2 | Kol Kolu | 2 1 / 2 " | Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 inç-lbs. | €909.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
G4000-M1 4 | Kol Kolu | 4" | Flanşlı Küresel Vana | 353 Derece F | G4000M1 | 4" | 1420 inç-lbs. | €1,521.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00