Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LKZ 0545002

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY8LKZ Modeli: GBV-FL 1/2X3/8Çapraz Referans: 0545002
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
€16.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıEvet
montajlıYok hayır
Topu malzemesiPirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol TipiTee Kolu
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Mfr. DiziGBV
Min. Sıcaklık-20 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiFlare Eklem
Koltuk malzemesiPTFE
Mil MalzemesiPirinç
Valf Tasarımı2-Piece
WOG (PSI)5 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
WATTS GBV 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "Dişi Dişli€17.43
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2x1/21 / 2 "1 / 2 "Flare Eklem€16.28
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4x5/83 / 4 "5 / 8 "Flare Eklem€38.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi
€16.28 / Adet