Watts Hd 750 12 | Şamandıra Valfı 3/4 İnç Bronz Bölme Montajı | 2zdn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS HD 750 12 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Bronz Bölme Montajı | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Bronz Bölme Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EFT Modeli: HD 750 12Çapraz Referans: 2ZDN5
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
€110.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı Türügemi bölmesi
Maks. Basınç165 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Montajgemi bölmesi
Çubuk uzunluğu12 "
Çubuk malzemesiPirinç
Çubuk Konu1 / 4-20
beden3 / 4 "
UPC098268435511
Valf Akışı - Akış (1)60 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)100 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)40 psi
Valf Akışı - Basınç (2)50 psi
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
WATTS HD-500-12 Şamandıralı Vana 1/2 İnç Bronz Bölme Montajı | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€76.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS HD 750 12 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Bronz Bölme Montajlı
€110.47 / Adet