Watts Hd-500-12 | Şamandıra Valfı 1/2 İnç Bronz Bölme Montajı | 2zdn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS HD-500-12 Şamandıralı Vana 1/2 İnç Bronz Bölme Montajı | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 Şamandıralı Vana 1/2 İnç Bronz Bölme Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EFR Modeli: HD-500-12Çapraz Referans: 2ZDN4
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
€76.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı Türügemi bölmesi
Maks. Basınç165 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Montajgemi bölmesi
Çubuk uzunluğu10 "
Çubuk malzemesiPirinç
Çubuk Konu1 / 4-20
beden1 / 2 "
UPC098268435504
Valf Akışı - Akış (1)31 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)100 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)20 psi
Valf Akışı - Basınç (2)50 psi
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
WATTS HD 750 12 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Bronz Bölme Montajı | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "€110.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS HD-500-12 Şamandıralı Vana 1/2 İnç Bronz Bölme Montajlı
€76.83 / Adet