Watts Iwtg-gas-2-0-30 | Hava Testi Tertibatı Ölçer, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 30 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS IWTG-GAS-2-0-30 Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 30 Psi Basınç | BT6DLH 0069780

WATTS IWTG-GAS-2-0-30 Hava Test Tertibatı Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 30 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6DLH Modeli: IWTG-GAS-2-0-30Çapraz Referans: 0069780
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
€26.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ölçü
doğrulukASME Tip B
Kutu MalzemesiÇelik
Boyutu Dial2"
GirdiAlt
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.176 Derece F
Mfr. DiziIWTG-GAZ
Min. Sıcaklık14 Derece F
basınç Aralığı0 - 30 psi
Hassas elementEvet
Sıcaklık. menzil14 ila 176 Deg. F
Sıcaklık aralığı14-176 Derece F
Pencere malzemesiPolimer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37

Ürün Detayı:

Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 30 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukBoyutu DialMfr. Dizibasınç AralığıÜcret
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 Hava Testi Montaj Ölçer, 3/4 İnç Boyut, 0 ila 60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAZ-2-0-60ASME Tip B2"-0 - 60 psi€29.72
TEKLİF TALEBİ
WATT IWTG-HTX-0-10 Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 10 Psi Basınç | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 - 10 psi€260.67
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 100 Psi Basınç | BT6DLL 0069782 IWTG-GAZ-2-0-100ASME Tip B2"IWTG-GAZ0 - 100 psi€26.31
WATTS IWTG-NYC-0-10 Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 10 Psi Basınç | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 - 10 psi€193.60
WATT IWTG-HTX-0-05 Hava Testi Montaj Ölçer, 3/4 İnç Boyut, 0 ila 5 Psi, Yüzde 1 Doğruluk | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 - 5 psi€260.67
TEKLİF TALEBİ
WATTS IWTG-NYC-0-05 Hava Testi Montaj Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 5 Psi Basınç | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 - 5 psi€193.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS IWTG-GAS-2-0-30 Hava Test Tertibatı Göstergesi, 3/4 İnç Giriş, 0 ila 30 Psi Basınç
€26.31 / Adet