WATTS IWTG-GAS-2-0-60 Hava Testi Montaj Ölçer, 3/4 İnç Boyut, 0 ila 60 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ölçü |
doğruluk | ASME Tip B |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Boyutu Dial | 2" |
Girdi | Alt |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | Fpt |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 176 Derece F |
Min. Sıcaklık | 14 Derece F |
basınç Aralığı | 0 - 60 psi |
Sıcaklık. menzil | 14 ila 176 Deg. F |
Pencere malzemesi | Polimer |
PLATFORM | Model | doğruluk | Boyutu Dial | Mfr. Dizi | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAZ-2-0-30 | ASME Tip B | 2" | IWTG-GAZ | 0 - 30 psi | €26.31 | ||
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0 - 10 psi | €260.67 | ||
IWTG-GAZ-2-0-100 | ASME Tip B | 2" | IWTG-GAZ | 0 - 100 psi | €26.31 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 - 10 psi | €193.60 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0 - 5 psi | €260.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 - 5 psi | €193.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00