WATTS LF008PCQT-L 3/4 Anti Sifonlu Vakum Kesici, Açılı, 3/4 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anti-Sifon Vakum Kesici |
Vücut Bakımı | Bakır Silikon Alaşımı Döküm |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut sitili | açı |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 10.3 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF008PCQT |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | Fpt |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LF008PCQT-L 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €787.94 | ||
LF008PCQT-L 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €900.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00