WATTS LF009M2-QT-S 2 Çeyrek Dönüşlü Kapatma Vanası, Sıralı, 2 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz döküm |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF009 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Evet |
Konu Türü | NPT |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | uzunluk | gövde Malzemesi | Bağlantısı | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €779.07 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €664.35 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €713.96 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €813.21 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €632.36 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €666.54 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €1,425.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00