Watts Lf07s 1 1/2 | Konut Yangın Sprinkler Sistemi, Dişi Dişli, 1 1/2 İnç Boyut, Bronz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF07S 1 1/2 Konutsal Yangın Sprinkler Sistemi, Dişi Dişli, 1 1/2 İnç Boyut, Bronz | CB8VYX 0061943

WATTS LF07S 1 1/2 Konut Tipi Yangın Sprinkler Sistemi, Dişi Dişli, 1 1/2 İnç Ebat, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: CB8VYX Modeli: LF07S 1 1/2Çapraz Referans: 0061943

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€793.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Yağmurlama Sistemi
Geri Akış Önleyici TipÇift Kontrol
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Disk Malzemesisilikon
uydurmaYok hayır
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF07S
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
SüzgeçYok hayır
Konu TürüNPT
Valf TipiKapatma Valfi Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77

Ürün Detayı:

Konut Tipi Yangın Fıskiye Sistemi, Dişi Dişli, 1 1/2 İnç Boy, Bronz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LF07S 1 Konutsal Yangın Sprinkler Sistemi, Sıralı, 1 İnç Boyut, Bronz | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 Derece F11.03 Bar33 Derece F1"€398.06
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Konutsal Yangın Sprinkler Sistemi, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 Derece F11.03 Bar33 Derece F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 2 Konutsal Yangın Sprinkler Sistemi, Dişi Dişli, 2 İnç Boyut, Bronz | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 Derece F175 PSI33 Derece F2"€872.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF07S 1 1/2 Konut Tipi Yangın Sprinkler Sistemi, Dişi Dişli, 1 1/2 İnç Ebat, Bronz
€793.13 / Adet