Watts Lf150ha | Su Darbesi Tutucu 3/4 İnç Npt 150 Psi | 26x568 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF150HA Su Çekiç Tutucu 3/4 İnç Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA Su Darbesi Tutucu 3/4 İnç Npt 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RHX Modeli: LF150HAÇapraz Referans: 26X568
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
€41.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Çekiç Tutucu Hortum Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç Adaptörlü Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Çap1.25 "
Fabrika Ayar Basıncı25 - 35 psi
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik4-5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
UPC098268793925

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF150HA Su Darbesi Tutucu 3/4 İnç Npt 150 Psi
€41.78 / Adet