WATTS LF174A-140 2 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Giriş, 140 Psi Tahliye Basıncı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazan Basınç Tahliye Vanası |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Mfr. Dizi | LF174A |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
basınç Aralığı | 50 - 150 psi |
Tahliye Basıncı | 140 Psi |
Model | Çıkış Boyutu | Vücut yüksekliği | Vücut genişliği | Çıkış tipi | basınç Aralığı | Tahliye Basıncı | BtuH | Fabrika Ayar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF174A-75-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | FNPT | - | - | 1,320,000 | 75 psi | €214.69 | |
LF174A-100-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Dişi Dişli | 50 - 150 psi | 100 Psi | 1,695,000 | 100 psi | €214.46 | |
LF174A-125-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Dişi Dişli | 50 - 150 psi | 125 psi | 2,070,000 | 125 psi | €212.11 | |
LF174A-150-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Dişi Dişli | 50 - 150 psi | 150 Psi | 2,445,000 | 150 psi | €231.07 | |
LF174A-75-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Dişi Dişli | 30 - 150 psi | 75 Psi | 2,055,000 | 75 psi | €533.89 | |
LF174A-100-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Dişi Dişli | 50 - 150 psi | 100 Psi | 2,635,000 | 100 psi | €534.73 | |
LF174A-125-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Dişi Dişli | 50 - 150 psi | 125 psi | 3,215,000 | 125 psi | €525.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00