Watts Lf174a-150-3/4" | Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | 29yl92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF174A-150-3/4 Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NGM 29YL92

WATTS LF174A-150-3/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NGM Model: LF174A-150-3/4"Çapraz Referans: 29YL92
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
€231.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği5.125 "
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Vücut genişliği2.5 "
BtuH2,445,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Mfr. DiziLF174A
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı50 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğiVücut genişliğiÇıkış tipibasınç AralığıTahliye BasıncıBtuHFabrika Ayar BasıncıÜcret
WATTS LF174A-75-3/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası 75 psi Paslanmaz Çelik | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€214.69
WATTS LF174A-100-3/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Dişi Dişli50 - 150 psi100 Psi1,695,000100 psi€214.46
WATTS LF174A-125-3/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Dişi Dişli50 - 150 psi125 psi2,070,000125 psi€212.11
WATTS LF174A-75-1" Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, 250 Derece F, Tahliye Basıncı 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Dişi Dişli30 - 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€533.89
WATTS LF174A-100-1" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Dişi Dişli50 - 150 psi100 Psi2,635,000100 psi€534.73
WATTS LF174A-125-1" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Dişi Dişli50 - 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07
WATTS LF174A-75-1-1/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1-1/4 İnç, Tahliye Basıncı 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Dişi Dişli30 - 150 psi75 Psi3,429,00075 psi€876.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF174A-150-3/4" Kazan Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi
€231.07 / Adet