Watts Lf301 1 1/4 | Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF301 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BP9BAX 0009893

WATTS LF301 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP9BAX Modeli: LF301 1 1/4Çapraz Referans: 0009893
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
€24.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiEPDM
Giriş MalzemesiÇelik
Giriş Boyutu1-1 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesiPlastik
KurşunMevcut değil
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF301
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiSoket

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LF301 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€52.21
WATT LF301 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€37.59
WATTS LF301 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€16.07
WATTS LF301 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€9.93
WATTS LF301 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€9.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF301 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€24.70 / Adet