WATTS LF3110 3 Dielektrik Flanşlı Boru Bağlantısı, 3 İnç Giriş, 175 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru montajı |
Adaptör Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Conta Malzemesi | Buna N |
Conta Maksimum Basıncı | 250 psi |
Conta Maksimum Sıcaklığı | 180 Derece F |
Giriş Boyutu | 3" |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Maksimum Basınç | 175 Psi |
Mfr. Dizi | LF3110 |
Somun Malzemesi | Çelik |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çalışma Sıcaklığı. | 180 Derece F |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LF3110 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €815.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF3110-LF3 | 3" | - | €769.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00