Watts Lf340 100-210 1 1/2 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3LUB 0121600

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP3LUB Modeli: LF340 100-210 1 1/2Çapraz Referans: 0121600
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
€4,077.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Boşaltma Kapasitesi4426000 btu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Mfr. DiziLF340
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı100 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Termostat MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyutugövde MalzemesiBoşaltma KapasitesiÇıkış tipiTahliye BasıncıGiriş BağlantısıGiriş BoyutuGiriş Dişi TipiÜcret
WATTS LF340-150-210-1-1/2" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Boyut 1-1/2 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Dişi Dişli150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Boyut 1-1/2 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Dişi Dişli150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
WATTS LF342-150-210-2" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 2 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Erkek Dişli150 Psi-2"-€3,811.95
WATTS LF342X-150-210-2" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 2 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Erkek Dişli150 Psi-2"-€4,135.88
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronz4426000 btuDişi Dişli100 PsiDişi Dişli1 1 / 2 "Fpt€4,332.03
WATTS LF342X-8 125-210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım5403000 btuDişi Dişli125 psiErkek Dişli2"NPT€5,181.27
WATTS LF340 125-210 1 1/2 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 125 psi, 1-1/2 İnç Boyut, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Bronz5403000 btuDişi Dişli125 psiDişi Dişli1 1 / 2 "Fpt€6,419.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı
€4,077.57 / Adet