WATTS LF408OSY FLGXGRV 4 Osy Flanşlı Sürgülü Vana, 4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Düz |
Vücut sitili | Düz |
Kontrol Tipi | el çarkı |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | 408-ÖSY-RW |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Mil Malzemesi | Bronz |
stil | ÖSY |
Tip | malzeme |
Valf Tasarımı | ÖSY |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF408-OSY-FLGXGRV 8 | 8" | 140 Derece F | 8" | €5,174.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00