WATTS LF408-OSY-FLGXGRV 8 Osy Flanşlı Sürgülü Vana, 8 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Düz |
Kontrol Tipi | el çarkı |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | 408-ÖSY-RW |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Mil Malzemesi | Bronz |
Tip | malzeme |
Valf Tasarımı | ÖSY |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF408OSY FLGXGRV4 | 4" | 140 Derece F | 4" | €2,256.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00