WATTS LF709-NRS-S 2 1/2 Çift Çekvalf Tertibatı, Yükselmeyen Gövdeli Sürgülü Vana, 2 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF709 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Süzgeç | Evet |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS3 | 3" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 3" | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €6,470.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-NRS4 | 4" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €6,867.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Kapatma Valfi Yok | €3,930.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-LF3 | 3" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Kapatma Valfi Yok | €4,316.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-LF4 | 4" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | Kapatma Valfi Yok | €4,579.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-LF6 | 6" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 6" | Kapatma Valfi Yok | €7,555.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF709-LF8 | 8" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 8" | Kapatma Valfi Yok | €16,092.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00