WATTS LF777SI 1 1/2 Y Süzgeç, Giriş Boyutu 1-1/2 İnç, Maks. Çalışma Sıcaklığı 178 Derece C
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Conta Malzemesi | NBR |
Giriş Boyutu | 1-1 / 2 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 178 Derece C |
Maks. Basınç | 27.6 Bar |
Mfr. Dizi | LF777SI |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Fiş Malzemesi | Fiş yok |
Basınç Derecesi | 27.6 Derece C'de 99 Bar |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 20 Mesh |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 400 derece F'de 210 Psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00