WATTS LF957NRPDA-BFG-GPM 4 Düşük Basınç Dedektörü Tertibatı, Yivli Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Öğe: BZ8UWW Modeli: LF957NRPDA-BFG-GPM 4Çapraz Referans: 0124759
€10,319.67 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi
Geri Akış Önleyici TipAzaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı
Vücut BakımıPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut DeseniN desen
Vücut sitiliN-Desen
uydurmaYok hayır
Giriş BağlantısıYivli Eklem
Giriş Boyutu4"
Giriş TipiYivli Eklem
Maks. Sıcaklık.110 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türüGPM
Mfr. DiziLF957RPDA
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış BağlantısıYivli Eklem
Çıkış Boyutu4"
Çıkış tipiYivli Eklem
SüzgeçYok hayır
Tipmalzeme
Valf TipiDişli Kumandalı Kelebek Vana

Ürün Detayı:

Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı, Yivli Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipGiriş BağlantısıGiriş BoyutuValf TipiGiriş TipiMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÜcret
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 3 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8UVV 0124738 LF957NRPDA-OSY-CFM 3malzemeFlanşlı Bağlantı3"Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€7,222.59
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 4 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8UVY 0124739 LF957NRPDA-OSY-CFM 4malzemeFlanşlı Bağlantı4"Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€9,948.25
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 8 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8UWA 0124741 LF957NRPDA-OSY-CFM 8malzemeFlanşlı Bağlantı8"Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€21,609.06
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 10 Azaltılmış Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Düzenek, 10 İnç Boyut, Kurşunsuz | BZ8UWB 0124742 LF957NRPDA-OSY-CFM 10malzeme-10 "--110 Derece F175 PSI33 Derece F€25,618.61
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 3 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8UWC 0124744 LF957NRPDA-OSY-GPM 3malzemeFlanşlı Bağlantı3"Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€7,222.59
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut | BZ8UWD 0124743 LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2malzemeFlanşlı Bağlantı2 1 / 2 "Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€6,639.57
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 4 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8UWE 0124745 LF957NRPDA-OSY-GPM 4malzemeFlanşlı Bağlantı4"Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı110 Derece F175 PSI33 Derece F€9,948.25
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF957NRPDA-BFG-GPM 4 Düşük Basınç Dedektörü Tertibatı, Yivli Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
€10,319.67 / Adet