WATTS LFB6000 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Evet |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Mfr. Dizi | LFB6000 |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Standart |
Koltuk malzemesi | Durafil |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Tork | 800 |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | Cam Takviyeli PTFE |
WOG (PSI) | 400 Psi |
PLATFORM | Model | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6000 2 1/2 | Pirinç | Pirinç | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 500 | €1,052.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFB6000 3 | Krom Kaplama Pirinç | Bronz | 3" | 3" | 600 | €1,438.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFB6000M2 1 1/2 | Krom Kaplama Pirinç | Bronz | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 200 | €233.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00