Watts Lfb6000m2 1 1/2 | Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CC8QNU Modeli: LFB6000M2 1 1/2Çapraz Referans: 0555190
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
€233.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıEvet
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiBronz
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Mfr. DiziLFB6000
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüStandart
Koltuk malzemesiDurafil
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Tork200
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiCam Takviyeli PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesigövde MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuTorkÜcret
WATTS LFB6000 2 1/2 Küresel Vana, 2 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2PirinçPirinç2-1 / 2 "2-1 / 2 "500€1,052.42
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFB6000 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Krom Kaplama PirinçBronz4"4"800€2,506.56
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFB6000 3 Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Krom Kaplama PirinçBronz3"3"600€1,438.77
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€233.10 / Adet