Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFB6080G2-SS 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY6TVB 0450118

WATTS LFB6080G2-SS 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY6TVB Modeli: LFB6080G2-SS 3/4Çapraz Referans: 0450118
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
€97.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiBronz
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFB6080G2-SS
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
TipAksesuara Vana
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DizimontajlıTopu malzemesiMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiKoltuk malzemesiÜcret
WATTS LFB6080G2 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2EvetPirinç-Dişi Dişli1"Dişi DişliBakire PTFE€61.38
WATTS LFB6080G2 1/4 Küresel Vana, Elektrik Değeri 1/4V, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2Yok hayırKrom Kaplama Pirinç-Dişi Dişli1 / 4 "Dişi DişliBakire PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2Yok hayırKrom Kaplama Pirinç-40 Derece F-3 / 4 "SoketBakire PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2Yok hayırKrom Kaplama Pirinç-40 Derece. FSoket3 / 8 "SoketBakire PTFE€33.77
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2Yok hayırKrom Kaplama Pirinç-40 Derece. FSoket1-1 / 4 "SoketBakire PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSEvet316 Paslanmaz Çelik-Dişi Dişli3 / 8 "Dişi DişliBakire PTFE€52.37
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSEvet316 Paslanmaz Çelik-40 Derece. FSoket3 / 8 "SoketBakire PTFE€97.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFB6080G2-SS 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€97.80 / Adet