Watt Lfbp30 10-50 1/2 | Bypass Kontrol Tahliye Valfi, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFBP30 10-50 1/2 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Tahliye Basıncı | BP4FWA 0121399

WATTS LFBP30 10-50 1/2 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP4FWA Modeli: LFBP30 10-50 1/2Çapraz Referans: 0121399
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
€633.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baypas Kontrol Emniyet Valfi
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı50 psi
Mfr. DiziLFBP30
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı10 - 50 psi
Tahliye Basıncı25 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53

Ürün Detayı:

Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesi+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.Mfr. Dizibasınç AralığıTahliye BasıncıÜcret
WATTS 0006267 Baypas Kontrol Emniyet Valfi 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Kurşunsuz PirinçBaypas Kontrol Emniyet Valfi250 psi----€417.97
WATTS 0006268 Baypas Kontrol Emniyet Valfi 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268Kurşunsuz Bakır Silikon AlaşımBaypas Kontrol Emniyet Valfi50 psi----€829.38
WATTS LF5300A Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, Kurşunsuz | BP2VVP 162A15 LF5300AKurşunsuz PirinçBaypas Kontrol Emniyet Valfi-180 Derece F5300A0 - 250 psi150 Psi€222.19
WATTS BP30-010050 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 10 Psi Tahliye Basıncı | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronzBaypas Kontrol Emniyet Valfi-180 Derece FBP3010 ila 175 Psi10 Psi€478.91
WATTS LFBP30 45-100 1/2 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 45 - 100 Psi Basınç | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon AlaşımBaypas Kontrol Emniyet Valfi-180 Derece FLFBP3045 ila 100 Psi-€633.68
WATTS LFBP30 75-175 1/2 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 75 - 175 Psi Basınç | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon AlaşımBaypas Kontrol Emniyet Valfi-180 Derece FLFBP3075 - 175 psi-€633.68
WATTS 5300A Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 0-250 psi, T Saplı, 1/2 İnç Boyut, Bronz | CA4BVV 0391600 5300ABronzTahliye Vanası-180 Derece F-0 - 250 psi-€195.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFBP30 10-50 1/2 Baypas Kontrol Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Tahliye Basıncı
€633.68 / Adet