Watts Lfdpg5-2-0-160 1/8 | Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFDPG5-2-0-160 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi | BT4YVT 0121713

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BT4YVT Model: LFDPG5-2-0-160 1/8Çapraz Referans: 0121713
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
€59.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kutu MalzemesiABS Polimer
Boyutu Dial2"
GirdiIyi
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 8 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.176 Derece F
Mfr. DiziLFDPG-5
Min. Sıcaklık-4 Derece. F
basınç Aralığı0 - 160 psi
Hassas elementEvet
Mil MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Sıcaklık. menzil-4 ila 176 Deg. F
Sıcaklık aralığı-4 ila 176 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMil MalzemesiÜcret
WATT LFDPG5-2 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut, 0 ila 160 Psi | BT4VLC 0615755 LFDPG5-2 1/81 / 8 "Pirinç€59.45
TEKLİF TALEBİ
WATT LFDPG5-2 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Boyut, 0 ila 160 Psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Pirinç€59.45
TEKLİF TALEBİ
WATT LFDPG5-2-0-160 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi | BT6WDB 0121691 LFDPG5-2-0-160 1/41 / 4 "Kurşunsuz Pirinç€59.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi
€59.45 / Adet