WATTS LFDPG5-2 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Boyut, 0 - 160 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç ölçer |
Kutu Malzemesi | ABS Polimer |
Boyutu Dial | 2" |
Girdi | Iyi |
Giriş Bağlantısı | Erkek Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 176 Derece F |
Min. Sıcaklık | -4 Derece. F |
basınç Aralığı | 0 - 160 psi |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Sıcaklık. menzil | -4 ila 176 Deg. F |
Model | Giriş Boyutu | Mil Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LFDPG5-2 1/8 | 1 / 8 " | Pirinç | €59.45 | TEKLİF TALEBİ
|
LFDPG5-2-0-160 1/8 | 1 / 8 " | Kurşunsuz Pirinç | €59.45 | |
LFDPG5-2-0-160 1/4 | 1 / 4 " | Kurşunsuz Pirinç | €59.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00