Watts Lffbv-3c-ss 1 | Küresel ve Kök Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFFBV-3C-SS 1 Küresel ve Kök Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464

WATTS LFFBV-3C-SS 1 Bilyalı Ve Milli Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BY6KWN Modeli: LFFBV-3C-SS 1Çapraz Referans: 0123464
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
€302.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV-3C-SS
Min. Sıcaklık-40 Derece. F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol TipiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Kol Kolu1 / 2 "400 Derece F-40 Derece. F1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 Küresel ve Kök Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Kol Kolu3 / 4 "400 Derece F-40 Derece F3 / 4 "€254.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 Küresel ve Kök Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tee Kolu1 1 / 4 "400 Derece F-40 Derece. F1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Kol Kolu1 1 / 2 "400 Derece F-40 Derece. F1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBV-3C-SS 2 Küresel ve Kök Vana, 2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Kol Kolu2"400 Derece F-40 Derece. F2"€851.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBV-3C-SS 1 Bilyalı Ve Milli Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi
€302.80 / Adet