Watt Lffbv-3c-ss 3/4 | Küresel ve Kök Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 Küresel ve Kök Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 Küresel ve Mil Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY6KWP Modeli: LFFBV-3C-SS 3/4Çapraz Referans: 0123463
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
€254.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV-3C-SS
Min. Sıcaklık-40 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol TipiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Kol Kolu1 / 2 "400 Derece F-40 Derece. F1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBV-3C-SS 1 Küresel ve Kök Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Kol Kolu1"400 Derece F-40 Derece. F1"€302.80
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 Küresel ve Kök Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tee Kolu1 1 / 4 "400 Derece F-40 Derece. F1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Kol Kolu1 1 / 2 "400 Derece F-40 Derece. F1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBV-3C-SS 2 Küresel ve Kök Vana, 2 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Kol Kolu2"400 Derece F-40 Derece. F2"€851.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 Küresel ve Mil Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F, 600 Psi
€254.46 / Adet