Watts Lffbvs-3c-ss 1 1/2 | Küresel ve Kök Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KWX 0123472

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Küresel ve Milli Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BY6KWX Modeli: LFFBVS-3C-SS 1 1/2Çapraz Referans: 0123472

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€568.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş BağlantısıSoket
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV-3C-SS
Min. Sıcaklık-40 Derece. F
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 Küresel ve Kök Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 Küresel ve Kök Vana, 1 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€302.80
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 Küresel ve Köklü Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 Küresel ve Kök Vana, 2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"€851.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Küresel ve Milli Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi
€568.37 / Adet