Watts Lfis6301 3/4 | Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFIS6301 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | CC7EUZ 0123629

WATTS LFIS6301 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CC7EUZ Modeli: LFIS6301 3/4Çapraz Referans: 0123629
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
€49.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiPirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Mfr. DiziLfit6300
Min. Sıcaklık-40 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFIS6301 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 Derece F-40 Derece. F1 / 2 "€35.68
WATTS LFIS6301 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 600 Psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 Derece F-40 Derece. F1"€65.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFIS6301 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi
€49.54 / Adet