Watts Lfl1170m2-us 1/2 | Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece F, 1/2 İnç Çıkış | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFL1170M2-US 1/2 Hot Water Control Valve, 120 To 200 Deg. F, 1/2 Inch Outlet | BR6EQX 0559107

WATTS LFL1170M2-US 1/2 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece F, 1/2 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6EQX Model: LFL1170M2-ABD 1/2Çapraz Referans: 0559107
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
€437.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol vanası
Kapasite23 gpm 45 psi'de
Soğuk Giriş Sıcaklık Aralığı40 ila 85 Deg. F
Akış hızı0.5-23 galon / dk
Sıcak Giriş Sıcaklık Aralığı120 ila 200 Deg. F
Giriş BağlantısıBirliği Lehim
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40-85 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120-200 Derece F
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Mfr. DiziLFL1170
Minimum Diferansiyel Sıcaklık5 Derece F
Çıkış BağlantısıBirliği Lehim
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış Sıcaklığı Doğruluğu+/- 3 Derece F
Çıkış tipiBirliği Lehim
Basınç Farkı Maks.25%
Statik Basınç30 Psi
Sıcaklık Ayar Aralığı60 ila 120 Deg. F
Termometre TipiYok hayır
Tipmalzeme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89

Ürün Detayı:

Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 ila 200 Derece F, 1/2 İnç Çıkış

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık Ayar AralığıGiriş BağlantısıGiriş BoyutuMfr. DiziÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış Sıcaklığı DoğruluğuÇıkış tipiÜcret
WATTS LF1170M2-QC 1 Sıcak Su Kontrol Vanası, 40 - 85 Derece. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-KK 1---LF1170-1"-Quick Connect€751.42
WATTS LFL1170M2-PEX 1 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece. F, 1 İnç Çıkış | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-Kıvrımlı€712.36
WATTS LF1170M2-QC 1/2 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece. F, 1/2 İnç Çıkış | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-KK 1/2---LF1170-1 / 2 "-Quick Connect€475.50
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece. F, 3/4 İnç Çıkış | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Kıvrımlı€573.13
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 ila 200 Derece. F, 1 İnç Çıkış | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Birlik CPVC€712.36
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece. F, 1/2 İnç Çıkış | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-KK 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Quick Connect€475.50
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece. F, 3/4 İnç Çıkış | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-KK 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Quick Connect€612.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFL1170M2-US 1/2 Sıcak Su Kontrol Vanası, 120 - 200 Derece F, 1/2 İnç Çıkış
€437.26 / Adet