Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 Kartuş Düzeneği, 1/2 İnç ila 3/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Basınç | BP4DUW 0045826

WATTS LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 Kartuş Tertibatı, 1/2 İnç - 3/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP4DUW Model: LFX65B-CART-STD 1/2-3/4Çapraz Referans: 0045826

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€241.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Grubu
gövde MalzemesiPirinç
Disk MalzemesiGüçlendirilmiş EPDM
Giriş Boyutu1 / 2 "- 3 / 4"
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı27.6 Bar
Mfr. DiziX65B
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "- 3 / 4"
SüzgeçEvet
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36

Ürün Detayı:

Kartuş Tertibatı, 1/2 İnç - 3/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFX65B CARTASSY-STD 1 Kartuş Düzeneği, 1 İnç Boyutu | BP2VVH 0045827 LFX65B CARTASY-STD 1Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım1"400 PSI33 Derece F-€285.22
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFX65B-CART-HP 1/2-3/4 Kartuş Düzeneği, 1/2 - 3/4 İnç Boyutu | BP3YDX 0045830 LFX65B-CART-HP 1/2-3/4Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım1/2 "ila 3/4"400 PSI33 Derece F-€300.62
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFX65B-CART-STD 1 1/4 Kartuş Düzeneği, 1 1/4 İnç Boyutu | BP3YDY 0045828 LFX65B-CART-STD 1 1/4Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım1 1 / 4 "400 PSI33 Derece F-€631.24
TEKLİF TALEBİ
WATS LFX65B-CARTASSY-HP 1 1/4 Kartuş Düzeneği, 1 1/4 İnç Boyutu | BP3YDZ 0045832 LFX65B-CARTASY-HP 1 1/4Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım1 1 / 4 "400 PSI33 Derece F-€788.47
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFX65B-CART-HP 1 1/2-2 Kartuş Düzeneği, 1 1/2 İnç Giriş, 27.6 Bar Basınç | BP3YEB 0045833 LFX65B-CART-HP 1 1/2-2Pirinç1-1 / 2 "27.6 Bar33 Derece F1-1 / 2 "€1,426.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 Kartuş Tertibatı, 1/2 İnç - 3/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Basınç
€241.50 / Adet