WATTS PWHS22X4 Çoklu Kartuş Muhafazası, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Muhafazası |
Gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kapak Tipi | Bant kelepçesi |
Maks. Akış hızı | 600 Gpm |
Maks. Basınç | 150 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | PWHS |
Min. Sıcaklık | 40 Derece F |
Gerekli Kartuş Sayısı | 22 |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00